missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carl Zeiss™ Immersol™ Immersion Oil
Click to view available options
Type:
Immersol 518 F
Immersol 518 N
Certifications/Compliance:
ISO 8036-1
ISO 8036-1/2
Quantity:
20 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Packaging Type:
Bottle
Oiler
Unit Size:
20mL
250mL
500mL
Each
Description
Increases the resolving power of a microscope. Zeiss Immersol™ is a transparent oil with a refractive index of 1.518. It is free of fluorescence and halogen, and is certified according to ISO 8036-1/2.
- Immersol 518 F
- Bubble-free immersion oil
- Suitable for oil immersion objectives from Carl Zeiss
Spécification
Spécification
| Type | Immersol 518 F |
| Certifications/Compliance | ISO 8036-1/2 |
| Packaging Type | Bottle |
| Quantity | 100 mL |
| Refractive Index | 1.518 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu