missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Liebherr™ GKv 5710 Model GN 2/1 Refrigerator

Product Code. 10452468 Shop All Liebherr Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
583 L
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 10452468

Brand: Liebherr™ GKV 5710

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products

This item is not returnable. View return policy

Specifications

Type General Purpose Refrigerator
Capacity (Metric) 583 L
Temperature Range 1°C to 15°C
Refrigerant R 600a
Door Style SwingLine
Hinge Side Right
Shelves 6
Capacity (Metric) Shelf 60 kg
Cabinet Material Plastic
Display Digital
Color White
Control Type Electronic
Includes 6 Shelves
Defrost Automatic
Lid Yes
Model GKv 5710
Dimensions (DxWxH) Exterior 186.4 H x 75 W x 75 Dcm
Dimensions (D x W x H) Interior 58.1 x 65 x 151 cm
Depth (Metric) Exterior 75 cm
Depth (Metric) Interior 58.1 cm
Height (Metric) Exterior 186.4 cm
Height (Metric) Interior 151 cm
Width (Metric) Exterior 75 cm
Width (Metric) Interior 65 cm
Voltage 220/240 V
Electrical Requirements 220 - 240 V 50 Hz 1 A 100 w
Frequency 50 Hz
Wattage 100 w
Energy Usage 2.152kWh/24 hr.
Refrigeration System Voltage 220 to 240V
Shipping Weight (Metric) 96 kg
Weight (Metric) 89 kg
Show More Show Less
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.