missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Small Sample Viscosity Standard ASTM D2162; UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified, nominal kinematic viscosity 100.3 cSt (40°C), Paragon Scientific™

Produktkod. 16070170
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
60 mL
Förpackningsstorlek:
60mL
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16070170

Brand: Paragon Scientific HVS06

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Certified in strict accordance with ASTM D2162 at 40 °C and 100 °C under our ISO 17025 and ISO 17034 accreditation and manufactured specifically for the users of ASTM D7279, Standard Test Method for Kinematic Viscosity of Transparent and Opaque Liquids.

  • Fully traceable to international standards
  • Ensures full compliance to ASTM & IP test method protocol
  • Certified in strict accordance with ASTM D2162
  • 60mL lower volume cost effective solution
  • Tamper evident security packaging
  • 2 Year shelf life
  • Manufactured in the United Kingdom

Specifikationer

Quantity 60 mL

Nominal values quoted. Certified Values will vary from batch to batch.

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.