missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sonoco™ ThermoSafe PolarPack™ Foam Bricks
Click to view available options
Dimensions (LxWxH):
16.51 x 11.43 x 3.81 cm
20.9 x 20.3 x 1.9 cm
22.8 x 12.1 x 1.9 cm
Weight (English):
17 oz.
18 oz.
24 oz.
Weight (Metric):
482 g
0.68 kg
0.72 kg
Unit Size:
Pack of 24
Pack of 28
Description
Refrigerant bricks are vacuum-sealed for consistent weight and shape. These semi-rigid foam bricks never change shape during freezing, thawing or transit, enabling superior surface contact for more consistent temperature control.
Specifications
Specifications
| Quantity | 32/Cs. |
| Type | PolarPack Foam Brick |
| Weight (English) | 17 oz. |
| Weight (Metric) | 482 g |
| Dimensions (LxWxH) | 22.8 x 12.1 x 1.9 cm |
| Material | Semi-rigid Foam |
| Freezing Point | 0°C |
| For Use With (Application) | Non-mechanical refrigeration |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido