missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Bulb Pipette with 2 Marks and Blue Graduations
Click to view available options
Volume (Metric):
3 mL
4 mL
5 mL
10 mL
15 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Unit Size:
Each
Pack of 5
Descrizione
- With 2 marks
- Blue graduations
- Conformity approved
- With batch certificate
Specifica
Specifica
| Certifications/Compliance | EN ISO 648 |
| Class | AS |
| Material | Soda Lime Glass |
| Sterility | Non-sterile |
| Graduated | Yes |
| Graduation Color | Blue |
| Graduation Type | Ring marks |
| Quantity | 5 |
| Tolerance | 0.015 mL |
| Volume (Metric) | 4 mL |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto